絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(24)
  • 千吉(489)
  • 浅香工業(343)
  • エスコ(305)
  • 浅野木工所(237)
  • アルスコーポレーション(234)
  • BAHCO(バーコ)(173)
  • 豊稔企販(165)
  • 石黒金属(164)
  • ホウネンミヤワキ(160)
  • 千吉 金(143)
  • アルス(133)
  • 喜久和(129)
  • ゴールデンスター(120)
  • カネコ総業(110)
  • カマキ(109)
  • 豊穣(92)
  • サボテン(90)
  • ドウカン(89)
  • sita(サイタ)(89)
刃長(mm)
  • 185(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスフラワーばさみ 万能型 セーブインダストリーステンレスフラワーばさみ 万能型セーブインダストリー
699税込769
1丁
当日出荷
見た目もかわいい、ピンクの取っ手のフラワーはさみ。 フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる万能はさみになっております。 サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として材質ステンレス鋼・ABS樹脂ピンク使用目的花鋏
ステンレス花ばさみ 長刃型 セーブインダストリーステンレス花ばさみ 長刃型セーブインダストリー(1件のレビュー)
779税込857
1丁
当日出荷
見た目もかわいい、オレンジ色の取っ手の鋏。 フラワーアレンジメントやガーデニングなどの園芸用に、また家庭用としても幅広く使用できる長刃型のはさみになっております。 サビに強いステンレス鋼を使用し、滑らかな軽い切れ味を保ちます。
用途花鋏として材質ステンレス鋼・ポリプロピレン樹脂オレンジ使用目的花鋏
ラク~に草取り ピンク セーブインダストリーラク~に草取り ピンクセーブインダストリー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
刈る・掘る・土を整えるが一つで出来る万能草刈り鎌になります
用途横刃が左右付いているので、右利き・左利きどちらでも使用できます材質刃部/ステンレス鋼、柄/木(塗装)寸法(mm)245×85×30質量(g)126
刈込ハサミ セーブインダストリー刈込ハサミセーブインダストリー
2,290税込2,519
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)785切断能力(mm)【枝】~10ハンドル300mmサイズ(mm)190×560×75刃渡り(mm)185
伸縮式 刈込ハサミ セーブインダストリー伸縮式 刈込ハサミセーブインダストリー
2,790税込3,069
1個
5日以内出荷
材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミ セーブインダストリー4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミセーブインダストリー
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
押切りと4段ラチェット式で枝を楽々切断!開閉ストッパー付により刃先を安全収納できます。本体は、サビに強いアルミダイキャスト製。軽くて丈夫です。刃はフッ素コーティング加工で汚れにくい滑りにくい樹脂グリップになります。剪定鋏として
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約175×55×18●重量:約187g●材質:刃部/SK-5高炭素鋼(フッ素コーティング)、ハンドル部/アルミダイキャスト・PVCアズワン品番65-6411-28
ソーラー式 鳥獣リペラー セーブインダストリーソーラー式 鳥獣リペラーセーブインダストリー
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
感知範囲に動物が入ると、赤外線センサーが反応し、強力な「超音波」「LEDライトの点滅」「警報音」(ダイヤルにて選択可)を発します。不快感を与え、動物を傷つけずにこの範囲から追い払います。上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します。電池よりもエコで経済的です。太陽光で充電できない際も、付属のUSBケーブルで内蔵バッテリーへ直接充電もできます。動物を感知すると、赤いLEDライトが点滅します。地面に差しての使用、平らなところへの使用、壁への設置も可能ですので、より効果的な場所で使用できます。周囲の状況に合わせて、赤外線センサーが感知する範囲を調整できます。特に近づけたくない動物に合わせて超音波の周波数を切り替えられます。
仕様サイズ:本体 W110×D78×H143mm(支柱取り付け時 H365mm)、支柱 240×Φ23mm 重量:286g(本体のみ)/310g(支柱含む) 本体材質:ABS樹脂 赤外線センサー:平角度120度、上下角度55度誘導距離:8~9m(動物の大きさによります) 作動時間:フル充電時約1日 センサー感知時の作動時間:約30秒 充電時間:ソーラーパネル約10~12時間/USBケーブル約8時間 電源:充電式ニッケル水素電池単三形800mAh×3個(USBケーブルでの充電可) 周波数:13.5kHz~45.5kHzアズワン品番65-3401-97
ハンドルがすべりにくい!カーブ刃 剪定はさみ セーブインダストリーハンドルがすべりにくい!カーブ刃 剪定はさみセーブインダストリー
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
花切り、生け花、植木の剪定に大活躍。握りやすいハンドルで滑りにくくなっております。女性の手でもラクラク握れるサイズになっております。カーブの刃なので、食い込みやすくなっております。
用途ガーデニングに。使用目的花切り、生け花、植木の剪定に切断対象花切り、生け花、植木の剪定に寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×16.5×1.5
花切はさみ(仮) セーブインダストリー花切はさみ(仮)セーブインダストリー
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
フッ素コーティングの刃になっており、サビにくくなっております。ハンドル部分に滑り止めのゴムが付いており、しっかり握れます。手が大きくても握りやすいよう、ハンドルの外側にもゴムが付いております。
用途ガーデニングに。切断対象花切寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.7×17.5
4WAY除草鎌 セーブインダストリー4WAY除草鎌セーブインダストリー
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
4 つの機能が付いている、新しい鎌になります。鋭い鋸刃の鎌で様々な草を刈ります。外側の鋸刃で小枝などが切れるのこぎりになります。カッティングフックが付いているので、ツタなどが切れます。上部に刃が付いていますので、壁際などを切ることができます。
用途ガーデニングに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×2.4×22.5
テコ付V型草抜き セーブインダストリーテコ付V型草抜きセーブインダストリー
799税込879
1個
翌々日出荷
テコ原理を利用した草抜きで草の根元から抜くことができます
用途気になる草などをピンポイントに抜くことができます寸法(mm)220×55×30質量(g)76材質(柄部)ポリプロピレン樹脂材質(刃)炭素鋼
植替え職人 頑丈根切りスコップ セーブインダストリー植替え職人 頑丈根切りスコップセーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
多機能性!地面に刺さりやすい細長いスコップは、深い根を刺して切る機能を持ち合わせ、掘削、除草、土の緩み、空気混入、移植など、さまざまま作業に適しています。エッジ工夫!刃先、両側にそれぞれ、各作業に応じるエッジで頑固な根、深い穴を掘り、さまざまな用途でご使用いただけます。頑丈&長持ち!刃先の材質が頑丈なクロムモリブデン合金鋼で錆びにくいです。耐久性が高いので、長くご使用いただけます。滑り止め!ハンドルは握りやすい形状にデザインされており、使用者に与える負担が少なく省力で手が疲れにくいです。また、ハンドルが滑り止めのTPR樹脂を採用していますのでご使用時に滑りにくく刈り込む作業が楽です。
用途スコップとして材質クロムモリブデン合金鋼、TPR樹脂、ポリプロピレン樹脂、PVC寸法(mm)335×58×40ブラック、ピンク
ラクラク剪定ハサミ 女性用 セーブインダストリーラクラク剪定ハサミ 女性用セーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
花切り・生け花・植木の剪定に大活躍!生木の切断は、約10mmまで対応可能。小さな女性の手にもフィット。握りやすく扱いやすい、ミニサイズ!刃部はステンレスなので、サビに強くお手入れも簡単!丈夫な板バネ付き。ロック付きなので、安全に開閉できます!ハンドル部分がアルミ製の軽量なので、疲れにくく作業がしやすいです!
用途剪定鋏として材質ステンレス、アルミ、PVC寸法(mm)175×50×20ピンク、シルバー使用目的剪定切断能力(Φmm)約10まで
ステンレス刃剪定鋏 セーブインダストリーステンレス刃剪定鋏セーブインダストリー
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
バネの力でラクラク操作。開閉がスムーズなので、長時間の作業や女性の方でも手軽にご使用できます。サビにくいステンレス刃!
用途剪定鋏として材質ステンレス刃、亜鉛合金寸法(mm)200シルバー、ブラック使用目的剪定
アルミハンドル剪定鋏 セーブインダストリーアルミハンドル剪定鋏セーブインダストリー
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
バネの力でラクラク操作。開閉がスムーズなので、長時間の作業や女性の方でも手軽にご使用できます。アルミハンドルの軽量タイプ!
用途剪定鋏として材質SK5、アルミダイキャスト寸法(mm)200シルバー、ブラック使用目的剪定
アルミ刈込鋏 普通型 セーブインダストリーアルミ刈込鋏 普通型セーブインダストリー
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
丈夫で鋭い切れ味!!ストレート刃で庭草のお手入れにも役立ちます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!生垣や垣根などの新芽、葉を刈りこむのに適しています。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC寸法(mm)675×190×47シルバー、ブラック使用目的刈込切断能力(Φmm)約10まで
アルミ刈込鋏 強力型 セーブインダストリーアルミ刈込鋏 強力型セーブインダストリー
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
丈夫で鋭い切れ味!!R刃で枝への食いつきが良く、ラクラク切断できます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!10mm位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。主に枝の切断用ですが、一般の草刈りなどの使用も含めオールマイティに活躍します。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVCシルバー、ブラック使用目的刈込切断能力(Φmm)10まで
ギザ刃でラクラク!刈込ハサミ セーブインダストリーギザ刃でラクラク!刈込ハサミセーブインダストリー
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ギザ刃の力で、枝葉をスムーズに切ることができます!直径約15mmの枝まで剪定可能。庭木、家庭菜園のお手入れに!アルミパイプですので、軽くて錆びにくくなっております。
用途刈込鋏として材質高炭素鋼、PVC、アルミ、ナイロン寸法(mm)695×200×35シルバー、ピンク使用目的刈込切断能力(Φmm)15まで

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具