農具 :「草刈り ハサミ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
調質焼入(ダブル焼入)
柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)705
刃長(mm)165
トラスコ品番818-8020
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫
質量(g)860
柄長さ(mm)510
柄長(m)510
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
地面に刺さらないように、反り刃になっています。
用途芝刈、草刈りに
全長(mm)655
刃長(mm)165
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8017
材質刃:日立安来鋼付、柄:ムク
使用目的刈、刈り
切断対象芝、草
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。