6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

刃先が地中の奥深く入り、頑固な深い根の雑草を引き抜けます。 刃先は根を引っ掛けやすい特殊なフック形状になっています。 刃の厚みは土に刺さりやすく強度もあり、また根が切れにくく引き抜くのに最適です。
全長(mm)245 刃長(mm)130 刃幅(mm)24 材質(グリップ)ポリプロピレン 柄長さ(mm)113 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
529 税込582
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります