絞り込み
ブランド
  • 天寿
  • モノタロウ(24)
  • 千吉(489)
  • 浅香工業(343)
  • エスコ(300)
  • 浅野木工所(237)
  • アルスコーポレーション(234)
  • BAHCO(バーコ)(173)
  • 豊稔企販(165)
  • 石黒金属(164)
  • ホウネンミヤワキ(160)
  • 千吉 金(144)
  • アルス(133)
  • 喜久和(129)
  • ゴールデンスター(120)
  • カネコ総業(110)
  • カマキ(109)
  • 豊穣(92)
  • サボテン(90)
  • ドウカン(89)
  • sita(サイタ)(89)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
刃長(mm)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 170(3)
  • 210(5)
  • 240(4)
  • 270(5)
  • 300(4)
  • 330(3)
  • 335(2)
  • 365(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 中厚 替刃天寿(21件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 替刃天寿(17件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
プラスチック鞘 天寿プラスチック鞘天寿(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
天寿剪定鋸用の薄手・中厚兼用プラスチック鞘。
鞘入剪定鋸 中厚 天寿鞘入剪定鋸 中厚天寿(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
鞘入剪定用ハンドル 天寿鞘入剪定用ハンドル天寿(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
天寿鞘入剪定鋸用ハンドル。すべての替刃が取付可能です。
長柄 剪定鋸 天寿長柄 剪定鋸天寿(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。 楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
折込、長柄用金具1式 天寿折込、長柄用金具1式天寿(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
天寿の折込鋸と長柄タイプの金具一式。
楽のこ170 替刃 天寿楽のこ170 替刃天寿
759税込835
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)170ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
鞘入鋸  本体 天寿鞘入鋸 本体天寿(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から翌日出荷
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4切り幅(mm)0.76板厚(mm)0.6
折込剪定鋸 天寿折込剪定鋸天寿(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
翌々日出荷
好みの角度に調整自由自在。
折込剪定鋸 木柄のみ 天寿折込剪定鋸 木柄のみ天寿(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
天寿 折込鋸用の木柄。軽量で丈夫なポプラを使用。
鞘入り剪定鋸 厚手 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 厚手 替刃天寿(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)365ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.10
ヤニ取り エコスプレー 天寿ヤニ取り エコスプレー天寿(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(250mL)
当日出荷
頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス! 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
楽のこ170 天寿楽のこ170天寿(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
適度に腰のあるしなやかな鋸刃は、折れにくく抜群の使い心地です。 果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能! 替刃式なので経済的です。
刃渡り(mm)170全長(mm)375、(収納時)210質量(g)140ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
長柄 剪定鋸 木柄のみ 天寿長柄 剪定鋸 木柄のみ天寿
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
天寿 長柄剪定鋸用の木柄。軽量で丈夫なポプラを使用。
MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ)天寿
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸全長(mm)240質量(g)約70刃厚(mm)0.6収納時寸法(mm)145刃渡り(mm)90
剪定鋏 A型 天寿剪定鋏 A型天寿
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
刃が薄く切れ味抜群。
用途剪定作業全長(mm)200刃長(mm)60質量(g)210使用目的剪定作業
MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 替刃 天寿MINI FOLDING SAW POCKENOKO(ポケノコ) 替刃天寿
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷
天寿POCKENOKO(ポケノコ)用替刃。0.6mm厚の薄手の刃で食い込みがよく軽い力で切断できます。表面は錆びにくいニッケルリンメッキ。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)90
天寿 伸縮式高枝切鋏 天寿天寿 伸縮式高枝切鋏天寿
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。質量(g)1100全長(m)1.3~2.5切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、採果、枝落とし鋸刃(mm)270
天寿 津軽型 本鍛造剪定鋏 錦 天寿天寿 津軽型 本鍛造剪定鋏 錦天寿
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
鋭い切れ味と握り感の良さ。天寿刃物本舗 本鍛造 津軽型剪定鋏 錦。手になじむグリップで、長時間の作業でも疲れにくく、楽に作業ができます。抜群の切れ味。刃の峰は厚く、刃先は剃刀のように薄く、刃の食い込みと抜けが良いです。
用途生木・果樹の剪定に。全長(mm)190質量(g)257使用目的剪定切断対象果樹、生木
ステンレス鋸鎌 天寿ステンレス鋸鎌天寿
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
医療用のステンレス鋼材を使用した鋸鎌。 刃先の硬度を上げることで今までにない切れ味を実現しました。
用途草刈作業、梱包時のローブの切断等刃渡り(mm)170柄長さ(mm)210質量(g)90
剪定鋏 津軽型 天寿剪定鋏 津軽型天寿(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
天寿剪定鋏の津軽タイプ。職人技が光る鍛造で仕上げた高級品です。
用途剪定作業全長(mm)200刃長(mm)60質量(g)220使用目的剪定作業

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具