農具 :「梨切鋏」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルス芯切鋏 曲刃 BP
エコ商品
先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。
用途果実の芯切り作業に 全長(mm)155 刃長(mm)25 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)90 使用目的切り作業 切断対象果実の芯 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
799 税込879
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング