農具 :「田んぼ 用品」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。
1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります)
2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります)
3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈
4.均一な高さに刈込が必要な芝など
5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。
L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。
8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。
セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1
寸法(mm)250×225×135
質量(g)(カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。