農具 :「い草」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。
用途稲刈り
材質刃先:全鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)170
柄長さ(mm)210
1本
¥859
税込¥945
6日以内出荷
刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。 ステンレス製で錆に強いです。
用途稲刈り
材質刃先:ステンレス、柄:シャンチン
刃長(mm)170
柄長さ(mm)210
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。高級鋼を使用した裏背鋸鎌は刃の厚みが薄い分切れ味良く背金付きで折れづらい工夫をしておりお勧めです。
用途稲刈り
材質刃先:高級鋼、柄:ポプラ
刃長(mm)170
柄長さ(mm)210
1本
¥869
税込¥956
6日以内出荷
ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。
全長(mm)430
質量(g)260
刃長(mm)195
柄長さ(mm)360
サイズ(mm)195
刃渡り(mm)170
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。