農具 :「がんづめ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)170 頭部長(mm)195 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)9.0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm)1070 先幅(mm)125 トラスコ品番818-4421 材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm)215 質量(g)850
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

千吉 金堆肥万能
用途土づくり作業用 幅(mm)230 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1210 高さ(mm)1210 質量(g)1000 奥行(mm)185
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

頭部はワンピース、柄は丈夫な樫材。
用途花壇、菜園などでの土の掘り起し作業に 材質頭部:スチール、柄部:天然木 全長(mm)345 エスコ品番EA650BJ-37 質量(kg)0.4 先端寸法(mm)80×120
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)180 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1070 高さ(mm)1070 質量(g)1620 奥行(mm)300
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm)1050 刃幅(mm)130 刃高(mm)180 仕様柄1050mm 幅(mm)130 厚さ(mm)8 寸法(mm)915×125×200 質量(g)1130 刃部硬度HRC50±2 材質(柄部)柯木 材質(刃)45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業 全長(mm)1050 爪数3本 先端幅(mm)170 爪長さ(mm)220 質量(kg)1.9 トラスコ品番177-6533 材質(柄)木、(爪)スチール
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプ、かき寄せ作業に適しています。 頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。 四本爪タイプ。 柄部手元形状:小判型。 【用途】土の反転作業、ならし作業、砂利等のかき寄せ作業に。
仕様●全長:1050mm●頭部先幅:170mm●頭部長さ:210mm●頭部板厚:6.0mm●重量:1.6kg●材質:頭部/スチール、柄部/天然木 アズワン品番67-9144-01
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

片手でも持ちやすい小型軽量タイプのミニ片手鍬です。ちょっとした園芸作業や土いじりに扱いやすいサイズです。小型タイプなので女性でも使いやすいです。
用途土起こし、穴掘り。 材質(頭)S45C 板厚(mm)2.2 材質(柄部)
1丁
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄長さ(mm)360 先幅(mm)83 エスコ品番EA650BF-13 材質炭素工具鋼(S-50C) 材質(柄部)樫の木
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm)900 刃幅(mm)120 刃高(mm)250 寸法(mm)900×120×240 質量(g)1000 刃部硬度HRC45 材質(柄部)ラミン 材質(刃)SK-5 アズワン品番64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。 全長(mm)1050 頭部幅(mm)140 頭部長(mm)185 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.3
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

押え金具付
用途土の掘り起こし・根起こしに 材質(頭)S45C 全長(mm)約388 質量(g)約354 刃長(mm)108 材質(柄部)自然木 アズワン品番64-4064-09 先幅(mm)80
1丁
699 税込769
当日出荷

鬼印浅野木工鬼印 手打 六つ子
つちならしや草集めなどに使えます
柄長さ(mm)1500 頭部長(mm)105×185
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。 全長(mm)約800 仕様全鋼 材質ヘッド:S50C 柄:アルミ 形状(柄)楕円形 質量(g)890
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

家庭菜園に最適!軽量でコンパクトな鍬。頭部がステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単!
用途草のかき集めや、土の掘りおこし作業に。 全長(mm)約395 質量(kg)約0.35
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。
仕様●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業 アズワン品番65-3887-68
1丁
4,620 税込5,082
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング