農具 :「つる切り鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用 刃長(mm)105 刃幅(mm)75 柄長さ(mm)210 全長(mm)320 仕様鋼付 幅(mm)75 高さ(mm)320 質量(g)140 奥行(mm)25 刃の種別両刃
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

刃先はS45Cを使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途根こそぎの除草作業。 刃長(mm)105 刃渡り(mm)80 柄長さ(mm)150 全長(mm)205 使用方法刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)70
1丁
539 税込593
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング