農具 :「ならし棒」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)420 材質ステンレス 先幅(mm)50
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番819-3356 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm)930 質量(kg)1.6 頭部幅(mm)185 爪長さ(mm)215 爪数3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります