農具 :「はさみ ゴム用」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)170
刃長(mm)50
切断能力(mm)(生木)約6
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂
質量(g)70
使用目的クラフト、収穫、園芸
切断対象野菜
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)175
質量(g)100
刃長(mm)40
切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ)
アズワン品番64-2221-36
1丁
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
手の中にすっぽり収まり作業性抜群の丸型ハンドルです。小型のため収納性も抜群で、デザイン面でも女性に喜ばれるおしゃれな形状です。ステンレス製でサビに強いです。滑りにくく握りやすいゴムグリップ付です。細刃タイプで細かい部分や収穫作業に最適です。
用途細かい枝などの選定。
全長(mm)170
切断能力(mm)生木:6
仕様ストッパー付、ゴムクリップ付
タイプ芽切
使用目的選定
切断対象細かい枝
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
導管を潰さずカット。生花の水揚げ効果抜群。刃先キャップ付き。ヤニがつきにくい。高級フッ素加工刃。指かけと丈夫なグリップで、指先にムリなく力が加わります。ソフトクッションの位置を刃に近づけ今までよりショックをやわらげます。グリップの材質をやわらかいゴム質に変更しました。安全性・携帯性を考えて本革ケース(別売)をご用意しております。
用途花の茎や小枝を切ることや、生花やフラワーアレンジメントなどに。
材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、グリップ:エラストマー樹脂、キャップ:PP
全長(mm)170
色ピンク
質量(g)105
刃長(mm)47
切断対象生花
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。