農具 :「はさみ 左」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左きき用の剪定鋏です。
全長(mm)205 質量(g)261 サイズ(inch)8 使用目的剪定
1個
11,880 税込13,068
3日以内出荷

鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
全長(mm)190 質量(g)163
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

名称はサツキ鋏となっておりますが多くの盆栽愛好家が使われている鋏です。細かい枝や芽きりにお使いください。鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用のサツキ鋏です。
全長(mm)195 質量(g)117
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の華道鋏です。
全長(mm)170 質量(g)200
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
全長(mm)200 質量(g)150
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

細身に作られているので奥まったところの剪定にとても便利です。鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
全長(mm)215 質量(g)123
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
全長(mm)165 質量(g)177
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

枝切り・草花切等の手入れに最適です。剪定・整枝作業用です。左利用です。
用途鉢植え・盆栽の手入れ。 全長(mm)約180 仕様左用 使用目的手入れ 切断対象盆栽、鉢植え
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

アルスコーポレーション柄(左)
KR-1000L用の柄(左)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)7
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
全長(mm)190 質量(g)230
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

アルスコーポレーション柄一式(左)
KR-1000L用の柄一式(左)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)10
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

アルスコーポレーション柄一式(左)
KR-1000用の柄一式(左)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)5
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
全長(mm)1815 刃長(mm)48 切断能力(mm)12 トラスコ品番382-0297 質量(g)550 材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工 材質(ポール)アルミ合金
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

太い枝がラクに切れるアンビルタイプ。ふいにストッパーが外れてたり、勝手にかかることもない2段階式安全ストッパー付。ケガをする心配はなく、作業がはかどります。左右兼用。本職用
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:VA-7Z●全長:180mm●刃長:35mm●材質:高炭素刃物鋼(刃部)、亜鉛ダイカスト(アンビル)●重量:215g●切断能力:Φ22mm アズワン品番65-9263-57
1丁
6,420 税込7,062
翌日出荷

少し刃が長いタイプです。鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
質量(g)235 全長(m)200
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

アルスコーポレーションSE-65 柄 左右セット
SE-65用の柄 左右セットです。
適合品番SE-65/(部品番号)4
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

アルスコーポレーションK-1100 パイプ 左右共通
KR-1000L用のパイプ(左右共通・金属リング付)です。
適合品番KR-1000L/(部品番号)6
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。
用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.97 刃形ストレート刃(付着防止コーティング) ハンドル長さ(mm)900 保証期間最大25年 刃長(cm)14
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。 質量(g)1100 全長(m)1.3~2.5 切断能力(mm)生木:15 使用目的剪定、採果、枝落とし 鋸刃(mm)270
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

アルスコーポレーションSE-30/45 柄 左右セット
SE-30/SE-45用の柄 左右セットです。
適合品番SE-30/(部品番号)4、SE-45/(部品番号)4
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

カットしづらい端の芝や草刈りを芝の高さを均一に保ちながら正確にカット。刃を簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に使用。人間工学に基づき設計された特許取得の柄の形状で手に馴染むデザイン。コーティングにより腐食防止。2008年レッド・ドットデザイン賞受賞
用途芝刈りや草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝/回転刃/刃/特許取得/人間工学/形状/端/柄/左利き/左右/草刈り/カット 材質鉄、プラスチック 質量(g)264 使用目的芝刈り、刈り込みなどに 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7 刃型波型
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります