農具 :「はさみ 長い」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
長い刃先で文具使用に最適。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。 直刃タイプ。
用途封筒の開封や布の切断に
仕様ソフトグリップ
トラスコ品番001-3196
材質高炭素刃物鋼
色ベージュ
質量(g)65
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的切断、開封
切断対象封筒、布
RoHS指令(10物質対応)対応
全長×刃長(mm)190×65
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。盆栽・鉢植えの小枝の剪定に。全体的に細長いので枝が込み入った場合でも他の枝の邪魔にならず小枝を剪定できる鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。
全長(mm)210
材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)600
幅(mm)23
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×23×40
質量(g)200
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利。庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理)
アズワン品番65-3885-15
1本
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
刃先からグリップまで長いため、入り組んだ細かい作業に最適
用途ぶどうの手入れ、収穫、細かい作業
全長(mm)157
刃長(mm)35
質量(g)47
材質(柄部)高衝撃ABS樹脂
使用目的収穫、手入れ、細かい作業
切断対象ぶどう
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に
全長(mm)270
刃長(mm)115
切断能力(mm)Φ8
寸法(mm)325×80×30
材質(本体)S58C
質量(g)253
使用目的仕上げ、葉刈り
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)60±1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)110
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
盆栽や小型の植木などの整枝に使用できます。
柄が長いので、枝葉の込み入った部分に差し込んで使用することができます。
仕様●用途:盆栽等の生木の切断用に●切断能力:直径5mm以下●注意:切断可能な生木の目安は、生木の種類や、季節によって異なります。●刃:安来鋼青紙●仕様:足長
アズワン品番68-4576-51
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切りに
全長(mm)1817
刃長(mm)60
仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
質量(g)695
表面処理フッ素樹脂加工刃
切断対象枝
材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
通常の鋏では切りにくい太い根や幹、枝切り等に使用します。喰い切り型で、鉢上げ、植え替えの際、土を落とさずに太い根を楽に切ることが出来ます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
通常の鋏では切りにくい太い根や幹、枝切り等に使用します。喰い切り型で、鉢上げ、植え替えの際、土を落とさずに太い根を楽に切ることが出来ます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
全長(mm)約210
質量(g)約200
刃長(mm)約16
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)270
刃長(mm)125
材質(柄部)炭素刃物鋼
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
刃が長いので、葉刈など幅広く使用。日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
用途植木・鉢物などの枝切・草花切り。
寸法(mm)200
本体安来鋼青紙2号
刃部硬度HRC60
使用目的枝切、草花切り
切断対象植木、鉢物
切断サイズ(許容)1年目の若枝約8
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
全長(mm)約205
質量(g)約180
刃長(mm)約23
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
手になじむ機能美
より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選
新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。
シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。
食い込みが良く、切れ味も凄い長い刃、多用途なプロ仕様
全長(mm)660
質量(g)約750
有効切断能力(mm)10
刃先(mm)165
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に
仕様全鋼
全長(mm)200
刃長(mm)65
切断能力(mm)8以下
刃部硬度HRC56
使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈り
アズワン品番64-3670-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの大きめな握り部で手を差し入れやすい形状です。庭木の剪定や盆栽、縄切りなど種々の作業に使用できます。刃が長いの枝が込み入った盆栽や葉刈り作業にも適します。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。
全長(mm)200
材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
¥2,498
税込¥2,748
28日以内出荷
木の幹や枝に出来たコブを取り除くために使用します。切り口が内側に綺麗にえぐることができる為、幹肌の再生が早く、完全なコブ取りが出来ます。コンケーブ状の刃が特徴のコブ切は、SUWADAが独自に開発したオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
全長(mm)約210
質量(g)約200
刃幅(mm)約20
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。盆栽・鉢植えの剪定・生け花などに。全体的に細長いので枝が込み入った場合でも作業しやすい園芸用鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。
全長(mm)210
材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
枝の太さによってギアの設定が可能。切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確に切断。人間工学に基づく柄は滑り止め付きで、扱いやすく安全な作業が可能。長い柄と細身の切断部により、繁茂した茂みや低木を間引きに最適。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。繁茂した茂みや低木を間引き、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、山、森、林、メンテナンス。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)1.2
使用目的枝切
全長(cm)117
切断対象枝
保証期間最大25年
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ステンの長いトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)750
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)750×23×40
質量(g)260
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ
全長(mm)228
刃長(mm)75
切断能力(mm)9
トラスコ品番396-5937
材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ
質量(g)220
使用目的お手入れ
切断対象植木
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
長い先端が缶を掴み易い形状 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
全長(mm)635
幅(mm)74
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)630×42×74
色グリーン
質量(g)300
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収
全長(mm)1734~4100
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き
トラスコ品番485-0297
質量(g)1140
使用目的採収、枝切り
切断対象果実
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り
刃長(mm)123
付属品専用鋸
材質(刃)高炭素刃物鋼
仕上ハードクロム仕上げ
材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ
切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)
仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式
使用目的枝切り、葉刈り
対応商品ZTR-SH
適合替刃190ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)対応
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。