農具 :「はんぞう」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)155
全長(mm)1380
質量(g)720
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途狭い場所での溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)
長さ(mm)(頭部)145
全長(mm)780
質量(g)570
深さ(mm)(頭部)50
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)120
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途狭い場所での溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー)
長さ(mm)(頭部)125
全長(mm)765
質量(g)520
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)110
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)
全長(mm)335
質量(g)210
板厚(mm)(刃先部)1.5
先幅(mm)120
1丁
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。支柱や根止め、マルチ押さえなどを打ち込めるハンマー機能付です。斜め研磨加工しているので食い込み抜群です。
用途土起こし、穴掘り。
材質頭:S45C 柄:椎
質量(g)430
タイプ3本爪
板厚(mm)3.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。支柱や根止め、マルチ押さえなどを打ち込めるハンマー機能付です。
用途土起こし、穴掘り。
材質頭:S45C 柄:椎
質量(g)550
タイプ幅広
板厚(mm)3.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。