農具 :「ひえとり」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜くと刈るが1本2役 腰を曲げずに作業ができる! 裏側にも刃があるからよく切れる!
全長(mm)780 質量(kg)0.7 材質(グリップ)エラストマー 材質(柄部)アルミ 材質(刃)SKS-5
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。 セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1 寸法(mm)250×225×135 質量(g)(カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450 質量(g)450 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-818K
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用 刃長(mm)140 刃幅(mm)130 柄長さ(mm)900 全長(mm)970 材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木 質量(g)270 刃の種別鋼付片刃
1本
2,898 税込3,188
欠品中

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100 刃幅(mm)45 柄長さ(mm)600 全長(mm)695 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445 質量(g)430 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-816K
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります