農具 :「ふと枝切りばさみ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)770 刃長(mm)約73 切断能力(mm)(生木)50 材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP 材質(柄部)アルミ合金 材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

SGFL-3R ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉 動画あり
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏 全長(mm)770 刃長(mm)110 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1400 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

太枝切鋏 ロッパー アルス 動画あり
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm)78 表面処理ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能
用途太枝切用刈込鋏 全長(mm)770 刃渡り(mm)95 質量(g)1200 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的切、刈込鋏 切断対象太枝 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
用途庭木の刈込作業に。 材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ 全長(mm)700 質量(g)1200 刃部硬度HRC54±2 切断能力(Φmm)生木約50
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります