農具 :「ふと枝切りばさみ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 全長(mm)800 刃長(mm)100 最大切断径(Φmm)45 トラスコ品番818-8035 質量(g)1180 材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ 使用目的剪定作業、整理 切断対象切り落とした枝、枝 材質(刃)刃物鋼(炭素鋼) サイズ(mm)800×270×29
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります