農具 :「ふと枝切りばさみ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏
全長(mm)770
刃長(mm)110
切断能力(mm)(生木)50
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)1400
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用
全長(mm)1800
刃長(mm)110
切断能力(mm)(生木)30まで
材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ
幅(mm)255
高さ(mm)1810
質量(g)2120
奥行(mm)30
伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400
使用目的剪定作業
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。