農具 :「ふと枝切りハサミ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)460 刃長(mm)70 切断能力生木約Φ40mm(刃元) 仕様ミニ 寸法(mm)495×255×25 質量(g)775
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

直径30mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 刃長(mm)65 最大切断径(Φmm)30 使用目的剪定作業、整理 切断対象切り落とした枝、枝
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太枝切鋏 ロッパー アルス 動画あり
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm)78 表面処理ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります