農具 :「ふと枝切りハサミ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)1500 刃長(mm)63 切断能力(mm)40 トラスコ品番382-0742 質量(kg)1.31 材質(刃)高炭素刃物鋼 材質(ポール)アルミ合金
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)460 刃長(mm)70 切断能力生木約Φ40mm(刃元) 仕様ミニ 寸法(mm)495×255×25 質量(g)775
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります