農具 :「ふるい 米」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質鉄、ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)350
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
外径(Φmm)300
材質(網)鉄
目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに
材質木製/鉄
全長(mm)Φ350
高さ(mm)木枠:90
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
国産桧材使用の丸篩です。手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
用途各種ふるい作業に。
材質【アミ】亜鉛
材質(枠)檜
外径(mm)360
植物の植え替えに便利です。3目合の替網付。
用途植物の植え替えに
直径(Φmm)約300
質量(g)約417.5
網目(mm)替網:約3、5、7
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。