農具 :「ウエダ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途家庭用。 刃渡り(mm)265 寸法(mm)台:240×450 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ウエダ製作所よせ切り君
アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。 刃渡り(mm)230 全長(mm)480 寸法(mm)台:180×295×310~545 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

いろいろな物のカットにとても便利!。ステンレス包丁を使用しており、清潔でサビにくい。刃渡り390mmで幅広く、大きなものも切れます。
刃渡り(mm)390 寸法(mm)台:660×115 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ウエダ製作所収穫カッター
収穫した野菜の切り落としにとても便利です。下の台にスチール板を使用しているので、丸洗いOK。押切としても使用できます。
用途園芸・収穫用。 刃渡り(mm)265 寸法(mm)台:240×450 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

稲やわら、菊などの草花を束ね、切りたい寸法で簡単に切断できる、フラワーカッターです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途稲・わら・菊・チューリップ・バラ・薬草のカットに。 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエダ製作所鉄鋼製 両手竹割器
刃の部分に、鋼材を使用! 叩き割りができる竹割器です。 頑丈手作りの鉄・鋼製でハンマーで叩いても割れません。
材質鉄・鋼
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ロング刃なので土・肥料袋の開封にも便利 全長(mm)約190 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm 刃渡り(mm)約74 使用目的フラワーアレンジメン、剪定、開封 切断対象土・肥料袋、小枝、芽 材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
1,598 税込1,758
欠品中

サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。 全長(mm)約160 切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm 刃渡り(mm)約44 使用目的フラワーアレンジメント、剪定 切断対象小枝、芽 材質(刃)ステンレス鋼WR-2
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。 全長(mm)210 切断対象植木、生け花、盆栽 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います 仕様最大13KN トラスコ品番766-4401 全長(mm)550 質量(kg)1 内径(Φmm)200 材質(フック)高強度アルミ
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です。伸縮竿先端部用のハサミです。直径50mmまでの枝を切ることができます。
トラスコ品番149-3877 全長(mm)490 材質/仕上先端:スチール 質量(kg)1.195 品名ハサミ 切断能力(mm)50
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

非常に軽量で、また頑強な高強度アルミ製の伸縮竿です。クリックシステムによって、使用する先端工具の脱着、長さ調整が簡単に行えます。先端部を様々なツールに付けかえることで、高枝の作業を便利にできます。
材質/仕上高強度アルミ
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用 仕様鋼付 幅(mm)125 高さ(mm)545 質量(g)200 奥行(mm)25
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

カマキ小枝切鋏
果実の剪定、採果に最適!
全長(mm)190 刃渡り(mm)45 質量(g)65
1丁
1,298 税込1,428
翌々日出荷

伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います。 トラスコ品番149-3879 全長(mm)550 材質/仕上フック部:高強度アルミ 質量(kg)1.7 品名枝フック(内径200mm) 規格KWF規格
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

鋼鉄製ハンドル仕様! 鋭い切れ味と耐久性に優れています! 使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
全長(mm)210 刃渡り(mm)70 質量(g)195
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800 質量(g)940 伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-82 関連資料(6.3MB)
1個
6,498 税込7,148
欠品中

替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400 質量(g)1100 伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮 付属品替刃1枚、保管ケース 取扱説明書(0.92MB) 切断対象細い枝から太い枝 使用目的枝刈り アズワン品番65-2476-83 関連資料(6.3MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

喜久和小枝切鋏
奥まったところの剪定にとても便利です。安来青紙鋼を使用した細枝用の鋏です。
全長(mm)210 質量(g)127
1個
5,788 税込6,367
3日以内出荷

細かな所の手入れ作業に。
用途花や植木の手入れ作業に。 全長(mm)約180 使用目的花や植木の手入れ作業に 切断対象花・植木
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

鍛冶の町新潟三条の職人が手がけた盆栽用の鋏です。全体に細い為、奥まったところ枝が切りやすいです。
材質鋼/S58C鋼 全長(mm)180 質量(g)85
1個
3,088 税込3,397
3日以内出荷

細身に作られておるので奥まったところの剪定もできます。5mmほどの生木が刃元で切断可能です。鋼はSK5材を使用してます。盆栽などの小枝の剪定に最適です。
全長(mm)210 質量(g)121 刃渡り(mm)60
1個
5,188 税込5,707
3日以内出荷

細身に作られているので奥まったところの剪定にとても便利です。鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
全長(mm)215 質量(g)123
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

奥まったところの剪定に便利です。サビに強いステンレス製の小枝用の盆栽鋏です。
全長(mm)210 質量(g)125
1個
6,388 税込7,027
3日以内出荷

全体に細身に作られているので奥まった所も剪定できます。初心者の方にもおすすめの商品です。
用途盆栽の小枝の剪定に。 材質鋼/S58C鋼 全長(mm)210 質量(g)130
1個
2,888 税込3,177
3日以内出荷

金星(鋼付)シリーズ 鋭い切れ味が持く、安来鋼青紙使用
全長(mm)180 刃渡り(mm)50
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。
用途盆栽等の生木の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)210 刃長(mm)50 切断能力(mm)5以下 刃部硬度HRC56 使用目的整枝 切断対象盆栽や小型の植木など アズワン品番64-3670-07
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

高枝ガーデンポールソー用の替刃。枝切用の替刃が2本組のお得なセット。(刃渡り)210mm、(ピッチ)3mm、(板厚)0.9mm、無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ。適応機種:PHS-3000、PS-3000、LPHS-1025、LPS-1025
用途替刃として。枝切り専用。替え刃 枝切りノコギリ 高枝切り のこぎり
1セット(2枚)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

片手でラクラク作業できる超軽量タイプ 取り外し可能なキャッチ機能付き
寸法(mm)1000×95×30
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。盆栽・鉢植えの小枝の剪定に。全体的に細長いので枝が込み入った場合でも他の枝の邪魔にならず小枝を剪定できる鋏です。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。 全長(mm)210 材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング