農具 :「グラスクロス」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
用途園芸 全長(mm)250 刃長(mm)56 切断能力(mm)16 仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工 トラスコ品番402-6730 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)220 使用目的園芸 材質(刃)ステンレス鋼
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
用途園芸 全長(mm)250 刃長(mm)56 切断能力(mm)16 仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工 トラスコ品番402-6748 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)220 使用目的園芸 材質(刃)高炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

エスコ手斧
片手での使用に最適です。小枝の切断や伐採に適しています。ハンドルは、軽量で強度もあるグラスファイバーを30%と、ナイロンを70%混合しています。プラスチックケースに入っているので、安全に保管できます。ハンドルが斧の頭周囲まで覆いかぶさっているので、1tの引張試験でも外れません。滑り止めグリップ付き。
材質刃:炭素鋼、柄:グラスファイバー(30%)+ナイロン(70%) 全長(mm)240 刃長(mm)70 全質量(kg)0.53 頭質量(kg)0.4
1本(1本)
3,130 税込3,443
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります