農具 :「トラクター 土落とし」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
スクレーパー部では、作業後のトラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラの除去に最適です。のこ部では、ローターに巻きついたワラや紐を切除するのに便利です。ステンレス製なのでサビに強く長く使用できます。
用途トラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラなどの除去に。ローターに巻きついたワラや紐などの切除に。
刃渡り(mm)58
全長(mm)675
アズワン品番64-8283-92
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)45
柄長さ(mm)600
全長(mm)695
材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)105
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)130
全長(mm)600
寸法(mm)600×60×25
質量(g)225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コンバインのお掃除などに。全鋼刃で耐久性抜群。
用途農機具清掃用
刃長(mm)90
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)640
全長(mm)730
仕様全鋼
幅(mm)65
高さ(mm)720
質量(g)180
奥行(mm)20
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
携帯や保管に便利な磁石付きのスクレーパーです。トラクターのロータリーや爪にこびりついた泥や土を削り取ります。鋸部や引っ掛け部で巻きついた草や紐の除去にも可能です。柄部に付いた磁石で金属部にひっつき、保管場所に困りません。
用途農機具の清掃作業。
材質刃先:ステンレス(420J2) 柄:アルミパイプ グリップ:樹脂
全長(mm)約895
磁力4300~4600ガウス
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
コンバインに絡んだ稲を取ります
コンバインのお供に!コンバインの刃に絡みついた稲を切るのに適した鎌です
適合する草の種類:草・稲
用途コンバインに絡みついた稲を切る。
材質頭/ステンレス、柄/木材
質量(g)350
頭部寸法(mm)130
柄長さ(mm)520
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。