農具 :「トラクター 鎌」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)100
刃幅(mm)45
柄長さ(mm)600
全長(mm)695
材質(刃)特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)105
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)130
全長(mm)600
寸法(mm)600×60×25
質量(g)225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)0.8
山菜採り、アウトドア、コンバインの清掃に。たぐり寄せる、かき取る、はがし取る、ナイフ刃で切る、鋸刃で切るなど用途いろいろ優れもの!
全長(mm)600
材質(本体)スチール
質量(g)205
材質(柄部)木
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
コンバインのお掃除などに。全鋼刃で耐久性抜群。
用途農機具清掃用
刃長(mm)90
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)640
全長(mm)730
仕様全鋼
幅(mm)65
高さ(mm)720
質量(g)180
奥行(mm)20
1本
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
抜くと刈るが1本2役
腰を曲げずに作業ができる!
裏側にも刃があるからよく切れる!
全長(mm)780
質量(kg)0.7
材質(グリップ)エラストマー
材質(柄部)アルミ
材質(刃)SKS-5
スクレーパー部では、作業後のトラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラの除去に最適です。のこ部では、ローターに巻きついたワラや紐を切除するのに便利です。ステンレス製なのでサビに強く長く使用できます。
用途トラクター、耕運機、コンバイン等に付着した土やワラなどの除去に。ローターに巻きついたワラや紐などの切除に。
刃渡り(mm)58
全長(mm)675
アズワン品番64-8283-92
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
ステンレス製ブレードでサビに強い!!。600mmのパイプ柄が付いているので、立ち作業や奥まった場所の清掃に便利です。
用途除草作業、苔はがし、トラクターやコンバインなどの泥落とし、汚れ落としに。
材質ステンレス
全長(mm)695
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
錆びにくいステンレス刃です。
切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約340
質量(g)約140
刃長(mm)約165
柄長さ(mm)約210
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
農機具の土落とし、巻き付いた草取り。
採集、除草作業にも。
用途農機具の土落とし作業に
刃渡り(mm)80
全長(mm)680
質量(g)325
材質(柄部)スチールパイプ
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。
刃渡り(mm)150
全長(mm)1330
質量(g)600
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060
材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂
刃幅(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。