農具 :「ハサミ キャップ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
用途園芸鋏。
全長(mm)約168
切断能力(mm)(生木)5
仕様キャップ付
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR
質量(g)約65
使用目的園芸鋏
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
用途園芸鋏。
全長(mm)約185
切断能力(mm)(生木)5
仕様キャップ付
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR
質量(g)約68
使用目的園芸鋏
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。
ガーデニング・生木剪定作業等。
エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。
サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。
ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
切断能力:15mmまで。
全長(mm)175
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。
ガーデニング・生木剪定作業等。
エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。
サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。
ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
全長(mm)180
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏
全長(mm)660
刃長(mm)170
切断能力(mm)10
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)600
使用目的刈込
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切ったものを落とさずキャッチします。切ったものを落とさずキャッチできるので、後片付けが楽々できます。手に馴染みやすく滑りにくい樹脂グリップです。サビに強くヤニが付きにくいフッ素コート刃です。落下防止を防ぐカラビナ付です。手に枝が当たるの防ぐガード付です。
用途剪定作業など。
全長(mm)約190
切断能力(mm)生木:10
寸法(mm)キャッチ対象:3~9程度
使用目的剪定作業
材質(刃)刃物鋼
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。
高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。
全長(mm)45
色さくら ホワイト&ピンク
質量(g)60(キャップを含まず)
切断能力(mm)160
材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP
形態BP包装
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。
高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。
全長(mm)45
色さくら ブラック&ピンク
質量(g)60(キャップを含まず)
切断能力(mm)160
材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP
形態BP包装
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)
1丁
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。
用途生木の剪定・植物のお手入れに
色ダークグリーン
使用目的お手入れ、剪定
切断対象植物、生木
かさばるゴミを切断・解体。不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
全長(mm)200
コード219869
アズワン品番64-9646-35
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
キャッチャー。ステンレス製で確実にキャッチします。
ステンレス+ハードクロームメッキ。切れ味を持続し、ヤニ・サビが付きにくい。
指が置けるグリップ。指を置いて握りやすいソフトグリップ。
刃の根元にギザ刃。切るものがすべらない。
寸法(mm)170
色レッド
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
家庭菜園にオススメのガーデニング園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 刃先までしっかり切れ、ナスやキュウリ等の野菜や、ミカンなどの果物の収穫に適しています。 他にも庭木の小枝のカットから、採果・摘花まで幅広く活用できます。
用途庭木のお手入れ、収穫などに
全長(mm)183
刃長(mm)46
仕様専用キャップ付き、替刃式
質量(g)85
使用目的収穫、手入れ
切断対象庭木
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
挟んだ枝を逃がさないギザキャッチ付き
手に優しい樹脂グリップ
鋭利な薄刃で優れた切れ味
用途庭木・樹木の剪定、フラワーアレンジメントに
切断対象庭木・樹木・花
使用目的剪定、フラワーアレンジメント
切断能力(mm)15(刃元:小枝の場合)
全長(mm)200
材質刃部:SK-85、受刃・エッジ:S55C、ハンドル:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約8まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)55
質量(g)約840(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
クラフトチョキ用キャップ(レッド)です。
仕様●対応品番:KG-330H-BK/KG-330HC-BK●対応品番/部品番号:KG-330H-BK/
アズワン品番68-0769-32
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
クラフトチョキ用キャップ(ホワイト)です。
仕様●対応品番:EG-330H-W/FW-330H-W/330HN-W●対応品番/部品番号:EG-330H-W/、FW-330H-W/、330HN-W/
アズワン品番68-0769-27
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約5まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)110
質量(g)約920(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約15まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)55
質量(g)約940(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
PCCシリーズ/ポールチョキスタンダード用のロッド棒調整キャップです。
仕様●対応品番:160PCC-1.2D/160PCC-1.8D/180PCC-1.2D/180PCC-1.8D/160-0.6R/160-1.2R/160-1.8R/160-2.1R/160-2.4R/180-0.6R/180-1.2R/180-1.8R/180-2.1R/180-2.4R●対応品番/部品番号:160PCC-1.2D/14、160PCC-1.8D/14、180PCC-1.2D/14、180PCC-1.8D/14、160-0.6R/6、160-1.2R/6、160-1.8R/6、160-2.1R/6、160-2.4R/6、180-0.6R/6、180-1.2R/6、180-1.8R/6、180-2.1R/6、180-2.4R/6
アズワン品番68-0767-04
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
超軽量の高枝切鋏です。
1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。
ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。
14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。
枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。
切断径(mm)(直径)14
付属品お手入れ用油
本体質量(g)860
使用目的カット、採果
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1785×90×43
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
立ったまま楽にゴミ拾いができます。庭まわりの清掃作業、小物のピックアップに最適です。キャッチ部のラバーグリップで滑らずにキャッチします。キャッチ部の磁石が、クリップやネジなどの小物をキャッチします。
用途ゴミ拾い。
全長(mm)830
材質ハンドル:スチール グリップ:ABS
質量(g)150
1個
¥649
税込¥714
欠品中
PCC(1.8m)用のロッド棒一式(タイコ・調整キャップ付)です。
適合品番160PCC-1.8D/(部品番号)13、180PCC-1.8D/(部品番号)13
1個
¥5,098
税込¥5,608
3日以内出荷
ポールチョキスタンダード0.6m用のロッド棒一式(調整キャップ・タイコ付)です。
適合品番160-0.6R/(部品番号)7、180-0.6R/(部品番号)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ポールチョキスタンダード1.8m用のロッド棒一式(調整キャップ・タイコ付)です。
適合品番160-1.8R/(部品番号)7、180-1.8R/(部品番号)7
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ポールチョキスタンダード2.1m用のロッド棒一式(調整キャップ・タイコ付)です。
適合品番160-2.1R/(部品番号)7、180-2.1R/(部品番号)7
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ポールチョキスタンダード1.2m用のロッド棒一式(調整キャップ・タイコ付)です。
適合品番160-1.2R/(部品番号)7、180-1.2R/(部品番号)7
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ポールチョキスタンダード2.4m用のロッド棒一式(調整キャップ・タイコ・接続ネジ付)です。
適合品番160-2.4R/(部品番号)7、180-2.4R/(部品番号)7
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。
用途庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。
切断能力(mm)小枝(一年目の若枝)8
仕様キャップ付
寸法(mm)190
使用目的剪定、収穫、採取
切断対象ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
導管を潰さずカット。生花の水揚げ効果抜群。刃先キャップ付き。ヤニがつきにくい。高級フッ素加工刃。指かけと丈夫なグリップで、指先にムリなく力が加わります。ソフトクッションの位置を刃に近づけ今までよりショックをやわらげます。グリップの材質をやわらかいゴム質に変更しました。安全性・携帯性を考えて本革ケース(別売)をご用意しております。
用途花の茎や小枝を切ることや、生花やフラワーアレンジメントなどに。
材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、グリップ:エラストマー樹脂、キャップ:PP
全長(mm)170
色ピンク
質量(g)105
刃長(mm)47
切断対象生花
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。
全長(mm)170
刃長(mm)45
切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2
材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン
質量(g)58
使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。