農具 :「ハサミ 切れ味抜群」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ
全長(mm)228
刃長(mm)75
切断能力(mm)9
トラスコ品番396-5937
材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ
質量(g)220
使用目的お手入れ
切断対象植木
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。