農具 :「ハサミ 工業用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)188 刃長(mm)65 切断能力(mm)(生木)約6 トラスコ品番835-9147 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)80 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途収穫、摘花、芽切り作業に 全長(mm)195 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)約8 トラスコ品番868-2237 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)148 使用目的収穫、摘花、芽切り作業
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

空き缶・ゴミ拾い等にトング生ごみ・溝のごみ処理などの際に使えるゴミ取りトング。空き缶・ゴミ拾い等に便利。
長さ(cm)45 材質スチール焼付塗装
1本
499 税込549
当日出荷

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的仕上げ、葉刈 切断対象植木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)170 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)約6 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)70 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に 全長(mm)180 刃長(mm)60 刃渡り(mm)60 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール 質量(g)200 使用目的園芸作業、農作業
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

八ツ矢工業ステン火ばさみ
錆びにくいステンレス製の火ばさみ。
材質ステンレス
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に 全長(mm)185 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約12 材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂 質量(g)130 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹園
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷

手軽に芝刈りの出来るハンディタイプ 花壇のキワや狭い場所での芝刈りに便利 360度、刃先回転機能により使用シーンに合わせ角度を変えることができます 手にフィットするTPRグリップ
用途狭い場所の芝刈りに 全長(mm)365 刃渡り(mm)130 トラスコ品番868-2227 材質(切刃)フッ素コーティング/(受刃)ハードクロムメッキ/(本体)PP、TPR 高さ(mm)40 柄長さ(mm)330 使用目的刈り 切断対象
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途生花、華道用 全長(mm)165 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール/(刃先)炭素鋼 質量(g)180 使用目的生花、華道
1丁
1,698 税込1,868
欠品中

八ツ矢工業火ばさみ
鉄製の火ばさみ。
材質
1本
309 税込340
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)340 適合本体N-207、N-208 質量(g)280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減 用途の幅が広がるワイヤーカット付 便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式
用途果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に 全長(mm)210 切断能力(mm)(生木)約6 材質(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR 質量(g)180 使用目的切、収穫 切断対象果樹、花、芽、野菜
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷

グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途細い枝の剪定、芽切作業に 全長(mm)190 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂 質量(g)135 使用目的切作業、剪定 切断対象細い枝、芽
1丁
1,598 税込1,758
5日以内出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)炭素鋼 質量(g)100 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途生花、華道用 全長(mm)165 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)8以下 材質スチール/(刃先)炭素鋼 質量(g)160 使用目的生花、華道
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用 使用目的剪定 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途刈込鋏用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)450 質量(g)300
1丁
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途刈込鋏用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)360 質量(g)200
1丁
1,198 税込1,318
3日以内出荷

極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)230 幅(mm)75 厚さ(mm)45 質量(g)140 適合ベルト幅(mm)50 適合サイズ(mm)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 仕様赤柄、ハードクロムメッキ 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。 さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 軽くて使いやすい軽量(720g)タイプです さびにくいステンレス刃物鋼を使用しています 軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています 手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします 切断能力:10mm以下生木に限る
仕様●全長:650mm●刃の長さ:165mm●刃先:ステンレス●柄部:アルミパイプ●グリップ部:樹脂●重量:720g●製造国:中国 アズワン品番67-9144-66
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途ツルの太い作種の剪定作業に 全長(mm)182 刃長(mm)40 切断能力(mm)(生木)約12 トラスコ品番868-2236 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)146 使用目的剪定作業 切断対象ツルの太い作種
1丁
1,498 税込1,648
欠品中

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に 全長(mm)200 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール 質量(g)220 使用目的園芸作業、農作業
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

するどい切れ味。高耐久性の高級刃物鋼&テフロン加工。ロング剪定鋏全サイズ共通。
刃長(mm)65 使用目的剪定鋏
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ
エコ商品
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。 材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC 全長(mm)205 質量(g)300 使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に 切断対象 刃渡り(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ニシガキ工業のびのび枝切用のハサミの替刃です。上刃、下刃、ツカミのセットです。
1セット
2,598 税込2,858
翌々日出荷

使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用 全長(mm)200 刃長(mm)70 質量(g)140 使用目的切り花、摘み取り、芽切り 切断対象果樹、植木
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです 柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。 全長(mm)550 刃長(mm)165 刃渡り(mm)135 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)500 柄長さ(mm)390 使用目的刈り取り作業 切断対象芝生
1丁
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ニシガキ工業プロ200 剪定鋏
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 全長(mm)200 刃長(mm)60 仕様ガード付、ハードクロムメッキ 質量(g)約205 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途芽切り、小枝切り用 全長(mm)200 刃長(mm)70 仕様赤柄、ハードクロムメッキ、鏡面仕上げ 質量(g)約140 切断対象小枝、芽
1個
3,398 税込3,738
欠品中

切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)465 質量(g)700 刃長(mm)140 切断能力(mm)10(※生木に限る)
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途生花、華道用 全長(mm)165 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)245 使用目的生花、華道
1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷

握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します 切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。 全長(mm)660 刃長(mm)165 刃渡り(mm)140 切断能力(mm)(生木)約20 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 柄長さ(mm)450 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,198 税込5,718
欠品中

ニシガキ工業刈吉刈込鋏ケース
極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)320 質量(g)220 適合サイズ(mm)180・200・220
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)125 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に 全長(mm)180 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)245 使用目的園芸、農作業
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります