農具 :「ハサミ 細」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル先細で細かい作業に便利
用途果樹・菜園用 全長(mm)180 刃長(mm)54 材質鍛造炭素鋼 替えバネA-302
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)125 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!
全長(mm)190 刃渡り(mm)40 質量(g)150
1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ドウカン菜園鋏 菜園鋏(細巾タイプ)
エコ商品
仕事がしやすい軽量で刃先が細いタイプ。グリップ一体構造。
全長(mm)175 質量(g)90 刃長(mm)60 グリーン購入法適合
1丁
1,288 税込1,417
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 ハードクロム製 盆栽・庭木・農園に最適 先細で作業ラクラク
全長(mm)185 有効切断能力(mm)8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6 刃長(mm)35 刃形先細直刃 特性マグネットつき、フッ素加工刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6 刃長(mm)35 刃形先細そり刃 特性マグネットつき、フッ素加工刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先直刃・先細
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先細りタイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先そり刃・先細
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。 スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。
用途収穫鋏 切断能力(mm)(生木)6 仕様刃部:65Mn 質量(g)102 使用目的収穫鋏 材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
1個
889 税込978
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)ステン芽切鋏 先細
お値打ち品の鋏
材質SK-50
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

軽量タイプで使いやすい。
用途ガーデニング、農園作業に。 全長(mm)190 質量(g)150 刃長(mm)45 使用目的ガーデニング、農園作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

諏訪田製作所又枝切鋏(先細)180mm
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

切り下が見やすく作業性に優れた、先細仕様 開閉が楽に出来る樹脂グリップ
寸法(mm)180 材質(柄部)工具鋼、PVC 材質(刃)刃物鋼 SK-5
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドルそり刃。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)180
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドル直刃。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。(No.B-1 B-1M) フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)180
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷

芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
用途収穫鋏。 切断能力(mm)(生木)6 仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付 材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング) 質量(g)102 使用目的収穫鋏
1個
899 税込989
当日出荷

【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】。シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!。剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。
用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。 切り幅(mm)1.2 刃渡り(mm)200 目数10枚目/30mm
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は2mm以下の新芽のみです。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)180 質量(g)93
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。 全長(mm)260 刃長(mm)120 材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR 刃部硬度HRC52±2 使用目的仕上作業、整枝、葉刈 切断対象新芽 材質(刃)ハードクロムメッキ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フェルコ採果鋏
防錆性に優れたステンレス製刃を採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途細刃により、採果の他、適房、適粒に適した軽量モデルです。 全長(mm)185 質量(g)110 使用目的採果用 切断対象果樹
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

喜久和小枝切鋏
奥まったところの剪定にとても便利です。安来青紙鋼を使用した細枝用の鋏です。
全長(mm)210 質量(g)127
1個
5,788 税込6,367
3日以内出荷

切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。2mm以下の新芽のみでご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)180 質量(g)100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)炭素鋼 質量(g)100 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6 刃長(mm)35 刃形先細そり刃 特性マグネットつき、フッ素加工刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)足長盆栽鋏
首長に作られているので盆栽などの、奥の方や枝や葉をきるのに適してます。細刃ですが厚く作ってあるので、枯れ枝や固い小枝切りなどにも使えます。
寸法(mm)200 質量(g)150
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
用途ぶどうのお手入れ。 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6 刃長(mm)35 刃形先細そり刃 特性マグネットつき、フッ素加工刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 サビにくいステンレス製 芽切りや細枝に
全長(mm)185
1個
739 税込813
翌日出荷

伊藤製作所(粉砕機)ミニ収穫鋏 150mm
庭木の小枝の剪定に(直径6mm目安)。 芽切りや果実・野菜の収穫作業等に。 盆栽の剪定や根鉢の根の処理に。 手工芸に。 ワンタッチロック仕様で片手ロック・解除できます。 軽量・頑丈なアルミダイキャスト製ハンドルで、長時間の作業でも楽に行なえます。 樹脂グリップ仕様で滑りにくくスムーズに開閉を行えます。 収穫作業に適した、先細・コンパクトタイプ。 本来の用途以外の使用はおやめください。
仕様●材質:刃部/刃物鋼(SK-5)、柄部/アルミダイキャスト・TPR●タイプ:収穫 アズワン品番68-4148-24
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)木柄刈込鋏
庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。
材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材 寸法(mm)500×150×60 質量(g)579 タイプ 刃長(mm)135 柄長さ(mm)300
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

カマキコンパクト剪定鋏
エコ商品
滑らず手にやさしいラバーグリップ仕様。
用途ガーデニング、農園作業に。 質量(g)150 刃長(mm)40 使用目的ガーデニング、農園作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の中にすっぽり収まり作業性抜群の丸型ハンドルです。小型のため収納性も抜群で、デザイン面でも女性に喜ばれるおしゃれな形状です。ステンレス製でサビに強いです。滑りにくく握りやすいゴムグリップ付です。細刃タイプで細かい部分や収穫作業に最適です。
用途細かい枝などの選定。 全長(mm)170 切断能力(mm)生木:6 仕様ストッパー付、ゴムクリップ付 タイプ芽切 使用目的選定 切断対象細かい枝 材質(刃)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)足長盆栽鋏
付属品収納ケース 寸法(mm)200×93×20 ブラック 質量(g)197 タイプ芽切・細枝 刃長(mm)55
1個
899 税込989
4日以内出荷

手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に 付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書 全長(mm)286 質量(g)925(バッテリー含む) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 使用目的剪定 連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:25
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

生木でΦ18mm程度の枝が切れます。 切刃が戻らずに1段階ずつ握り込めて少しづつ押し切ることができるます。 なので細枝から太枝まで軽い力で切断できます。 手にフィットするエラストマーグリップ 滑りにくく、しっかりと握ることができます。 刃部にはフッ素コーティングが施されているのでお手入れ楽々。
用途庭木の剪定、整枝作業に 材質(本体)アルミニウム 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木 材質(刃)SK5相当
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

形状先細・そり刃 全長(mm)160 質量(g)42 刃長(mm)35 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7867-62
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

形状先細・直刃 全長(mm)160 質量(g)42 刃長(mm)35 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7867-61
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

用途交換部品 材質バネ鋼 使用目的交換部品
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります