農具 :「ヤンマー管理機 爪」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。
絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。
全長(mm)1480
柄長さ(mm)1350
刃幅(mm)180
トラスコ品番770-0326
質量(kg)約1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。