農具 :「一本梯子」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質アルミ合金
軸径(Φmm)40
肉厚(mm)2.5
耐荷重(kg)85
トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質アルミ合金
軸径(Φmm)40
肉厚(mm)2.5
耐荷重(kg)85
トモエの育林作業用ハシゴは、プロの為に作られたハシゴです。山での作業がより快適に行なえるよう、軽量・コンパクト設計になっております。 もちろん安全性、耐久性も充分確保されています。
材質本体:アルミ合金、ステップ:超硬い:アルミ、土突:鉄
軸径(Φmm)40
肉厚(mm)2.5
耐荷重(kg)85
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業
ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)
ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12
付属品非常用携帯ケース・緊急呼子
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)390
最大切断径(Φmm)約130
切り幅(mm)1.5
ピッチ(mm)5.0
材質(本体)アルミ合金
刃厚(mm)2
材質(刃)SK鋼
木登り作業の決定板!
両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ!
高所でも安全・安心です。
与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
手軽に運べて、簡単にご使用できます。
足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。
小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。
質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本
径(Φmm)120~250(木の使用径)
長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)
穴数5(ツノ)
寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。