農具 :「三又」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールデンスター三ツ又熊手
土かき、土ならしに。 植付け作業の必需品
用途簡単な土かき、土おこし作業に 全長(mm)200 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1個
699 税込769
当日出荷

頭部は焼入れ、焼戻しの熱処理を行っております。柄部は丈夫な樫材を使用
用途刃先が剣状に尖っており土ささりがよく、畑等の掘り起こし作業に適しています 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1510 質量(kg)1.7 頭部長(mm)265 先幅(mm)143
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 仕様柄付き 全長(mm)1070 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)215 頭部幅(mm)130 爪数3 材質(刃先)利器材
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1070 質量(kg)1.3 頭部長(mm)215 先幅(mm)150
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

三つ又になっている枝の中央を切るのに最適。刃長の約1/3以内の生木の剪定が可能。切り口が内側にえぐられるので、枝取りのあとが残りません。熟練した職人による手仕上げ(本鍛造)
用途盆栽のお手入れ。幹から出た枝の取り除き 全長(mm)約205 刃長(mm)約23 幅(mm)(足部)約45 寸法(mm)256×80×23 材質(本体)S55C 質量(g)200 頭部幅(mm)約30 硬度HRC(刃部)58
1丁
3,390 税込3,729
4日以内出荷

諏訪田製作所又枝切鋏(大)205mm
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼 全長(mm)約205 質量(g)約180 刃長(mm)約23
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

諏訪田製作所又枝切鋏(小)170mm
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

諏訪田製作所又枝切鋏(先細)180mm
盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング