農具 :「三角 パイプ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。
仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ
材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途除草・土寄せ・種まき用の筋作りに
材質全鋼
柄長さ(mm)約1050
アズワン品番64-3990-59
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1515
トラスコ品番780-7597
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)230
質量(g)860
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060
刃幅(mm)75
材質(グリップ)軟質塩ビ
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄です。従来の三角ホーと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。
全長(mm)最短約1100~最長約1450
材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
タイプ伸縮式(ピンタイプ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
立って草削りができます。
砥ぐことができます。
軽量の伸縮式アルミパイプ柄で、使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
用途草取り、土ならし、土おこしに
全長(mm)880~1450
トラスコ品番819-0911
材質刃:鋼材、柄:アルミパイプ
質量(g)450
刃長(mm)140
1丁
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。錆びにくいステンレス刃。
用途除草作業用
材質刃部:ステンレス柄部:木
幅(mm)230
高さ(mm)1470
質量(g)860
奥行(mm)130
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
軽量アルミパイプ柄
サビにくいステンレス製。
立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。
用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。
全長(mm)1120
質量(g)500
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)180
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
畑作業に一丁あれば便利な三角タイプです。サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。左右は除草作業に使用できます。平面は集草作業に適しています。先端は軽い土起こしに使用できます。
用途畑作業用。
材質刃部:ステンレス 柄部:アルミ
質量(g)840
刃長(mm)230
柄長さ(mm)1350
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。先端V字形状で、ピンポイントに除草作業が行なえます。側面のギザ刃で、面での除草作業も行えます。
用途除草作業。
全長(mm)約900
材質刃部:S50C パイプ:スチール
質量(g)350
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り
全長(mm)1500
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)860
刃長(mm)240
刃幅(mm)130
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)
全長(mm)380
質量(g)240
板厚(mm)(刃先部)1.5
先幅(mm)130
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1170
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)570
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)175
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。
仕様楕円パイプ
材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ
全長(mm)800~1300
質量(g)約770
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。
仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ
材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小型サイズで使いやすくステンレスでサビにくいです。除草作業用です。錆びにくいステンレス刃です。使いやすい小型サイズです。軽量アルミパイプ柄です。三面使える三角タイプです。
用途草削り。
柄長さ(mm)約1050
形状三角型
質量(g)約560
刃長(mm)約170
材質(柄部)アルミ
材質(刃)ステンレス
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。
仕様楕円パイプ
材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ
全長(mm)840~1300
質量(g)約800
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。