農具 :「三角 鍬」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1490
柄長さ(mm)1360
刃幅(mm)130
刃長(mm)240
トラスコ品番770-0253
質量(g)850
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本格鎚目仕上げの両面草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。
根の強い草の除草。
土寄せ作業。
全長(mm)1465
トラスコ品番780-7554
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)240
質量(g)900
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1515
トラスコ品番780-7597
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)(刃先部)240
高さ(mm)(頭部)230
質量(g)860
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060
刃幅(mm)75
材質(グリップ)軟質塩ビ
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。滑りにくく手に馴染む国産椎の木柄を採用。ロングサイズで腰の負担を軽減します。刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。
全長(mm)1460
柄長さ(mm)1350
刃幅(mm)130
刃長(mm)240
質量(g)1000
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
全長(mm)380
トラスコ品番780-7881
質量(g)300
刃幅(mm)140
柄長さ(mm)300
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。
小型軽量で作業性が良好。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1155
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)
長さ(mm)(刃先部)175
高さ(mm)(頭部)170
質量(g)580
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス両面草削り。
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。
柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。
廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途うね斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)1170
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP)
質量(g)570
板厚(mm)(刃先部)2.0
先幅(mm)(頭部)175
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。
材質刃部:S50C、柄:椿
仕様(刃部)全鋼
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
用途草削り。
材質刃部:3CR13、柄:椿
仕様(刃部)ステンレス
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。
全長(mm)1480
材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル
質量(g)約900
柄長さ(mm)1350
頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
クサビもLクサビも付いた小さいながらも本格的な鍬です。しっかりと厚みのある丈夫な全鋼の刃に刃先をつけて土ささりを良くしてあります。片手でもしっかり掘れる軽い全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途植付け穴掘り、砕土。
柄長さ(mm)400
材質(柄部)天然木・木柄
材質(刃)全鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。
仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ
材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全長(mm)1300
質量(g)400
刃長(mm)140
刃形三角刃
刃幅(mm)60
柄長さ(mm)1200
刃渡り(mm)140
先幅(mm)140
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)
全長(mm)380
質量(g)240
板厚(mm)(刃先部)1.5
先幅(mm)130
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番783-2010
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)1300
質量(g)630
頭部寸法(mm)120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り
全長(mm)1500
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)860
刃長(mm)240
刃幅(mm)130
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。