農具 :「両刃中厚鎌」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
全長(mm)420
刃幅(mm)25
仕様鋼付
材質(刃部)安来鋼白紙2号、(柄部)木
刃の種別両刃
ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。
全長(mm)430
質量(g)260
刃長(mm)195
柄長さ(mm)360
サイズ(mm)195
刃渡り(mm)170
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。