農具 :「仕切」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途ゲーミング、オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容アーム、エクステンション、ヘビーデューティーピボット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ・グロメット(付属) 本体質量(kg)6.9 荷重範囲(kg)12.7~19.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)45 モニターサイズ49インチ 昇降範囲(mm)290 可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方15前方5
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

用土を一度に粗・中・細に別けられるフルイスタンドセット。フルイ無し。スタンドのみのセットです。
セット内容スタンド、ホルダ、フルイ仕切 材質本体/鉄製 寸法(縦×横×高さ)(mm)【スタンド】510×470×330、【ホルダ】440×400×270【フルイ仕切】330×220×20 アズワン品番64-3245-44
1セット
5,998 税込6,598
9日以内出荷

用土を一度に粗・中・細に別けられるフルイスタンドセット。フルイ本体×3、替アミ×3枚(7.5.3mm)付。
セット内容スタンド、ホルダ、フルイ仕切、フルイ、替えアミ 材質本体/鉄製、フルイ枠/ステンレス、フルイアミ/ユニクロメッキ 寸法(縦×横×高さ)(mm)【スタンド】510×470×330、【ホルダ】440×400×270【フルイ仕切】330×220×20 アズワン品番64-3245-45
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります