農具 :「伸縮柄」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。 材質刃:チタン、柄:アルミニウム 全長(mm)720~1055 質量(kg)2 刃長(mm)80 切断能力Φ76mm
1本
16,500 税込18,150
当日出荷

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに 全長(mm)645~940 切断能力(mm)12~35 刃長(mm)80 トラスコ品番788-1576 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み、収穫、根切り 切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,198 税込9,018
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります