農具 :「伸縮柄」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-35 質量(g)1235 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)15 エスコ品番EA650AX-32 質量(g)1300 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー 材質(刃)高炭素刃物鋼
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏 全長(mm)650~1000 刃長(mm)160 切断能力(mm)(生木)最長時7/最短時15 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)960 使用目的刈込
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏 全長(mm)最短650、最長1000 刃長(mm)165 切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)980 使用目的刈込
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に 切断対象枝・小枝 使用目的剪定・整枝・収穫作業 最大切断径(Φmm)約15まで 全長(m)約1.8~3.0 刃長(mm)55 質量(g)約940(鋸刃なし) 材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります