農具 :「側溝 の 掃除」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。
頭部は錆びにくいステンレス製です。
狭い側溝に使えます。
材質スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー)
頭部寸法(mm)90×120
柄長さ(mm)380
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)650
質量(g)500
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)130
先幅(mm)105
頭部深さ(mm)35
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
頭部の角度が自由にあえられるので、側溝の蓋を一部めくるだけで蓋の下のゴミや泥をかき出して掃除できます。スコップ状にして押し出すように掃除できます。花壇の土入れなど、スコップとしての用途に使えます。
用途溝掃除、花壇の土入れに。
柄長さ(mm)1200
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)200
全長(mm)1090
質量(g)400
深さ(mm)(頭部)60
先幅(mm)(頭部)145
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
側溝や排水溝の清掃作業に
材質金属部:18クロームステンレス鋼・柄部:鋼管、塩化ビニールコーティング
全長(mm)1080
サイズ大
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
小型で軽量
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)180
全長(mm)950
質量(g)830
深さ(mm)(頭部)50
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)150
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃先幅が136mmなので狭い側溝清掃作業などに最適です。
刃先はショベル鋼板を使用し、ハードな作業でもご使用になれます。
本体の重量を軽くするために、アルミ合金パイプを使用しています。
水分を多くふくんだ側溝作業に便利な水抜き穴付きです。
約43度の角度で使いやすいです。
用途側溝などの清掃作業
全長(mm)1210
質量(kg)1.1
刃先幅寸法(mm)136
関連資料(0.76MB)
刃先長(mm)250
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。