農具 :「切る・削る」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。切る、削る作業に便利な片刃仕様。山菜取りやキャンプなどにも。
用途森林、山での枝打ちや調木に。
材質地金:炭素鋼S15C
刃先形状片刃
材質(柄部)樫
材質(刃)炭素鋼SK85
枝打ち、調木、板材整理するのに使用され、特に「切る」「削る」に万能的な鉈。また、両刃ナタは割る事を主な目的として考えられた道具です。腰に下げて携行でき、持ち運びに便利です。
刃の種別片刃
プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!。硬い草、太い草に最適!。削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。
全長(mm)280
アズワン品番64-8283-76
刃渡り(mm)110
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プロにお勧めの本格派の草削り、もちろん一般の家庭用にも
硬い草、太い草に最適です。
削ると言うより、切る感覚で楽に作業ができます。270mmの柄付きで通常より持ち手が長くて疲れにくいです。
用途草削りに
全長(mm)435
柄長さ(mm)270
刃渡り(mm)110
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
プロにお勧めの本格派の草削り、もちろん一般の家庭用にも
硬い草、太い草に最適です。
削ると言うより、切る感覚で楽に作業ができます。900mmの柄付きで立ったままの状態で使用に便利。
用途草削りに
全長(mm)1740
柄長さ(mm)900
刃渡り(mm)110
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ギザ刃は、コンクリートやタイル等のすき間の雑草を抜くのに便利です。
横の刃は、ブロックや壁際の雑草を切るのに便利です。
前の刃は、コンクリートやブロックに生えたコケを削るのに便利です。
全長(mm)190
刃幅(mm)25
柄長さ(mm)90
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。