農具 :「刈り込み ば さ み」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)6 全長(mm)450 刃長(mm)160 トラスコ品番442-4972 質量(g)530
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。 材質 全長(mm)450 質量(g)255
1個
999 税込1,099
当日出荷

使い勝手のいいサイズの刈込みハサミです。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に。 全長(mm)450 刃長(mm)95 切断能力(mm)35 トラスコ品番486-5324 材質高品位刃物鋼(クロムコーティング)、柄:アルミニウム 質量(g)835 使用目的刈込作業、剪定 切断対象庭木、生垣
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

BIGMAN(ビッグマン)刈込鋏 ロング口金
庭木の刈込に
全長(mm)490 質量(g)617 切刃(mm)有効125
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

垣根のお手入れや芝生のお手入れに、背が伸びた雑草刈りにも使えます。小型で女性にも使いやすいサイズの刈込鋏です。
寸法(mm)刃部:140(カシメの中心から刃先まで) 全長(mm)490 質量(g)510 柄長さ(mm)290 刃渡り(mm)125
1個
3,480 税込3,828
3日以内出荷

用途刈込鋏用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)450 質量(g)300
1丁
1,498 税込1,648
3日以内出荷

切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途庭木の剪定、整枝作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)465 質量(g)700 刃長(mm)140 切断能力(mm)10(※生木に限る)
1丁
1,598 税込1,758
3日以内出荷

使い易い軽量タイプ。 切断能力12mm。
全長(mm)485 刃長(mm)150 質量(g)500
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

テコの原理を応用したカマキの新機構により、従来の約半分の力で剪定作業が簡単に行えます。 また、全身焼入された丈夫な刃先は切れ味抜群。 女性や高齢者の方にもストレスなく使用していただけます。
長さ(mm)470 質量(g)660
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

10mmまでの生木を刈込みできます。
用途庭木の剪定作業に。 全長(mm)490 質量(g)600 切断能力(Φmm)10(生木)
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

sita(サイタ)全鋼焼柄刈込鋏
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに。
刃先(mm)150
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモト刈込鋏柄 樫大 カツラ付
刈込鋏の交換用柄です。
用途刈込鋏用柄 全長(mm)約450 アズワン品番64-3664-83
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm)495 刃長(mm)150 切断目安(Φmm)5 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

刈込鋏は柄を交換し、使用できます。
用途刈込鋏用交換柄。 全長(mm)450 質量(g)139
1個
769 税込846
5日以内出荷

太枝切鋏 ロッパー アルス 動画あり
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm)78 表面処理ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります