農具 :「刈り込み ば さ み」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。
滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)180
仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
庭木等のお手入れに。アルミハンドル採用、リブ補強薄刃で、495gと超軽量化を実現!。グリップも滑りにくいエラストマー素材を使用しておりますので軽い力でしっかり握れます。お年寄りや女性はモチロン、どなたにも楽々扱える刈込鋏!
全長(mm)585
刃長(mm)160
切断能力(mm)(生木)10
質量(g)495
柄長さ(mm)460
材質(柄部)アルミニウム
材質(刃)ハイカーボン鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
軽い操作でスイスイ切れる!!。女性でも使いやすい刈込鋏!!。倍力機構採用により、従来の約半分の力で切れ、力がいらず剪定作業が出来ます。
用途庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)590
質量(g)766
1個
¥3,588
税込¥3,947
欠品中
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)550
刃長(mm)170
最大切断能力(mm)12
サイズ小
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
全長(mm)580
刃長(mm)240
トラスコ品番115-7308
材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
質量(kg)1
適合替刃94507/94508
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
全長(mm)580
刃長(mm)235
トラスコ品番115-7305
材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
質量(kg)1
適合替刃94505/94506
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに
全長(mm)580
刃長(mm)155
切断能力(mm)5
仕様バネ付、刃カバー付
トラスコ品番769-9956
材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄
質量(g)780
刃形Vカット仕上げ
口金パイプ
使用目的刈取り
切断対象雑草
柄天然木ナラ(320mm)
適合替刃0126S
1丁
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです
柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。
全長(mm)550
刃長(mm)165
刃渡り(mm)135
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)500
柄長さ(mm)390
使用目的刈り取り作業
切断対象芝生
1丁
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります
全長(mm)580
質量(g)780
刃長(mm)155
グリーン購入法適合
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。