農具 :「刈り込み ば さ み」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)210 柄長さ(mm)540
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量刈込ハサミです。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に 全長(mm)800 刃長(mm)250 トラスコ品番762-9397 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材 質量(kg)1 タイプ直刃 使用目的刈込作業、剪定 切断対象庭木、生垣
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

鋼は白紙鋼、柄は樫になります。職人手造りのプロ用(造園業用)の本職用刈込鋏です。
寸法(mm)刃部:210 全長(mm)820 質量(g)1100 柄長さ(mm)545 刃渡り(mm)180
1個
47,880 税込52,668
3日以内出荷

鋼は白紙鋼、柄は樫材になります。職人手造りのプロ用(造園業用)の本職用刈込鋏です。
寸法(mm)刃部:215 全長(mm)820 柄長さ(mm)545 刃渡り(mm)200
1個
43,880 税込48,268
3日以内出荷

最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。 全長(mm)885 質量(g)1180 刃長(mm)210 柄長さ(mm)600 材質(柄部)赤樫 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
10,880 税込11,968
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途生垣や垣根などの新芽、葉を刈込む作業に。 材質刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3 全長(mm)870 刃長(mm)210 柄長さ(mm)600 使用目的刈込む作業 切断対象垣根、新芽、生垣、葉
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

鋼は白紙鋼を使用、柄は朴材になります。プロ用(造園業者用)の本職用葉刈鋏です。
全長(mm)870 質量(g)825 柄長さ(mm)600 刃渡り(mm)180
1個
47,880 税込52,668
3日以内出荷

鋼は白紙鋼を使用、柄は朴材になります。職人手造りのプロ用(造園業者用)の本職用葉刈鋏です。
寸法(mm)刃部:220 全長(mm)860 質量(g)800 柄長さ(mm)600 刃渡り(mm)200
1個
43,880 税込48,268
3日以内出荷

アルス太枝切鋏
エコ商品
刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝を、ラクラクカット!軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。 アンビル式を採用することでさらに小さな力で切断できるようになりました。
用途剪定鋏では切れない太い枝の剪定に 全長(mm)810 質量(g)1090 刃長(mm)83 使用目的剪定 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に 全長(mm)865 刃長(mm)210 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8011 材質刃:日立安来鋼、柄:樫 使用目的仕上、刈込
1丁
11,980 税込13,178
10日以内出荷

最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。 全長(mm)860 質量(g)870 刃長(mm)210 柄長さ(mm)600 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります