農具 :「刈り込み ば さ み」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
長刃により仕事重大。
特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。
伸縮で高い所や低いところまで自由自在。
刃にスベリ止め付き。
切断能力最短時約12mm。
刃渡り(mm)210
本鋼付で堅柄採用の本職用刈込鋏。プロが認めた最高の切れ味。
用途庭木・生垣の手入れに。
材質刃/特殊鋼・鋼付、柄/樫
全長(mm)約780
使用目的庭木・生垣の手入れに
切断対象木・枝
刃渡り(mm)210
1丁
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。
全長(mm)885
質量(g)1180
刃長(mm)210
柄長さ(mm)600
材質(柄部)赤樫
材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
¥10,880
税込¥11,968
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途生垣や垣根などの新芽、葉を刈込む作業に。
材質刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3
全長(mm)870
刃長(mm)210
柄長さ(mm)600
使用目的刈込む作業
切断対象垣根、新芽、生垣、葉
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。
仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に
全長(mm)865
刃長(mm)210
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8011
材質刃:日立安来鋼、柄:樫
使用目的仕上、刈込
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。
全長(mm)860
質量(g)870
刃長(mm)210
柄長さ(mm)600
材質(柄部)栗
材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。