農具 :「刈り込み ば さ み」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途刈込鋏 種類ナタ柄 使用目的刈込
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に 全長(mm)540 刃長(mm)240 トラスコ品番762-9419 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、柄:ブナ材 質量(kg)1 タイプ波刃 使用目的刈込作業、剪定 切断対象庭木、生垣
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

切断能力(mm)5 仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ 材質安来鋼白紙
1丁
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ柄 刈込鋏。
全長(mm)730 質量(g)900 刃長(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

全長(mm)580 刃長(mm)240 トラスコ品番115-7308 材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング) 質量(kg)1 適合替刃94507/94508
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。 全長(mm)740 質量(g)900 刃長(mm)240 柄長さ(mm)450 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

全長(mm)270 刃長(mm)240 適合本体4595 材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング) 質量(g)175
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。 全長(mm)610 質量(g)780 刃長(mm)240 柄長さ(mm)300 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に 全長(mm)725 刃長(mm)240 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8013 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 質量(g)945 使用目的仕上刈込
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります