農具 :「刈込はさみ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
プロ向けの刈込です
材料の質と職人の技から作られる鋭さで刈心地が良く切れ味が長持ちします
用途プロ仕様・庭木のお手入れに。
材質頭/鉄、柄/樫
全長(mm)600
質量(g)950
頭部寸法(mm)150
柄長さ(mm)450
使用目的庭木の手入れに
切断対象庭木
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
用途:庭木のお手入れに
用途庭木のお手入れに。
全長(mm)645
頭部寸法(mm)195
柄長さ(mm)450
使用目的庭木の手入れに
切断対象庭木
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。
全長(mm)610
質量(g)780
刃長(mm)240
柄長さ(mm)300
材質(柄部)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。
本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に
全長(mm)640
刃長(mm)270
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8015
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)970
使用目的仕上刈込
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
2020年度レッドドットデザイン賞受賞 太枝のカット作業までできる刈り込みばさみ。2ステップギア搭載。ギアの切替で太枝のカット作業も可能な一丁二役の刈り込みばさみ。作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザインを採用。付着防止コーティングを施した23cmの波型刃。最大25年保証
用途植木や果樹、太枝のカット作業など。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 農具 農工具 農耕 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 剪定用品 太枝 枝切り
材質本体:プラスチック、刃:スチール
質量(g)870
使用目的植木や果樹、太枝のカット作業
全長(cm)60
切断対象植木や果樹、太枝
刃長(cm)23
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)78
表面処理ブラック仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。
滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。
刃長(mm)180
刃渡り(mm)180
仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。