農具 :「刈込はさみ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途植木の刈込作業。
仕様焼入ネジ式、緩み止めナット付
使用目的刈込作業
切断対象植木
1丁
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
全長(mm)580
刃長(mm)240
トラスコ品番115-7308
材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
質量(kg)1
適合替刃94507/94508
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。
全長(mm)740
質量(g)900
刃長(mm)240
柄長さ(mm)450
材質(柄部)朴
材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
最高級の日立安来鋼を使用し、長切れと切れ味を発揮します。また丈夫な最高級樫柄を採用しています。鍛造製品。
用途木枝の剪定作業に。
全長(mm)610
質量(g)780
刃長(mm)240
柄長さ(mm)300
材質(柄部)樫
材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に
全長(mm)725
刃長(mm)240
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8013
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)945
使用目的仕上刈込
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。