農具 :「剪定刃」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊稔光山作 片手刈込鋏 片刃 金止 豊稔企販豊稔光山作 片手刈込鋏 片刃 金止豊稔企販
14,980税込16,478
1丁
4日以内出荷
長い剪定型の刃のため、葉刈はもちろん刃元で少し太い枝もきれます。
用途植木の葉刈、手入れに。全長(mm)270
豊稔光山作 別打剪定鋏 A型 金止 豊稔企販豊稔光山作 別打剪定鋏 A型 金止豊稔企販
12,980税込14,278
1丁
4日以内出荷
本来のA型剪定鋏の製法である切り刃、受け刃に高級刃物鋼をロー付けし、切れ味強靭性を兼ね備えた剪定鋏です。
用途果樹、植木の剪定に。全長(mm)225
本則光 芽切剪定鋏 金止 豊稔企販本則光 芽切剪定鋏 金止豊稔企販
6,598税込7,258
1丁
4日以内出荷
丈夫で切れ味のよい鍛造仕上げの剪定芽きり鋏です。細身の剪定型の刃のため、刃元で少し太い茎や小枝を切ることができます。
用途果樹の芽きり、摘果、野菜の収穫他。全長(mm)190
Flower SnipsGarden Life 小型剪定ばさみ Kent & StoweFlower SnipsGarden Life 小型剪定ばさみKent & Stowe
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
簡単かつ正確に花や小枝を剪定できる軽量でコンパクトな花切りばさみです。持ち手部分に吊り下げループ付きで収納、保管に便利。SK5スチールを使用した鋭い刃で剪定作業を助けます。切断直径は6mmです。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)175×120×20質量(g)150
Eversharp Garden Snips 多用途小型剪定ばさみ Kent & StoweEversharp Garden Snips 多用途小型剪定ばさみKent & Stowe
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
テクノロジーを採用しプラズマコーティングが施されている超鋭利な高炭素鋼の刃が付いたハサミ。剪定鋏としてはもちろんワイヤーカッターとしても使用できます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)175×110×20質量(g)150
All Purpose Mini Secateurs Garden Life 小型剪定ばさみ Kent & StoweAll Purpose Mini Secateurs Garden Life 小型剪定ばさみKent & Stowe
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
軽量かつコンパクトなミニサイズで実用性・操作性に優れた取り扱いやすさが魅力の剪定ばさみです。持ち手部分に吊り下げループ付きで収納、保管に便利。SK5スチールを使用した鋭い刃で剪定作業を助けます。切断直径は15mmです。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)170×120×20質量(g)150
ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善)ガーデンソー 替刃 枝用YAMAZEN(山善)
889税込978
1枚
6日以内出荷
ガーデンソー替刃 枝用
用途生木の切断、枝剪定などに。枝 剪定 切断 木 刃 園芸 庭 伐採タイプ枝用ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
ジェットアクセル荒目 本体 シルキージェットアクセル荒目 本体シルキー
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。太い枝でもスピーディーに切り進めやすいです。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。
用途剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)200切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数8枚目
ジェットアクセル細目 替刃 シルキージェットアクセル細目 替刃シルキー
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ジェットアクセル細目用の替刃です。軽い力でスムーズに切れ、細い枝でも揺れにくく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)40切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数12枚目
ジェットアクセル荒目 替刃 シルキージェットアクセル荒目 替刃シルキー
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ジェットアクセル荒目用の替刃です。太い枝でもスピーディーに切り進めやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)40切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数8枚目
ジェットアクセル細目 本体 シルキージェットアクセル細目 本体シルキー
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。軽い力でスムーズに切れ、細い枝でも揺れにくく切りやすいです。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。
用途剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)200切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)210目数12枚目
ジェットアクセルスリム 本体 シルキージェットアクセルスリム 本体シルキー(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。
用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
ジェットアクセルスリム 替刃 シルキージェットアクセルスリム 替刃シルキー
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
ジェットアクセルスリム用の替刃です。幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途剪定、せまい場所での剪定作業(替刃)。材質特殊刃物鋼材質量(g)30切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目
伸縮式高枝切鋏 剪定刃 E-Value伸縮式高枝切鋏 剪定刃E-Value
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
剪定ハサミウルトラロッソG 替 刃 近正剪定ハサミウルトラロッソG 替 刃近正
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番409-4913材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工全長(mm)131
剪定鋏 ハンドクリエーション P180 黒フッ素コーティング 坂源剪定鋏 ハンドクリエーション P180 黒フッ素コーティング坂源
4,098税込4,508
1個
17日以内出荷
切れ味が良く、汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。炭素配合のフッ素コーティングにより、P-180に比べて汚れの付きにくさとコーティングの剥がれにくさが向上しました。片手で刃のロックと解除が出来ます。軽い力で枝を切ることが出来ます。バネの力で手が疲れにくいです。
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)116幅(cm)5.5長さ(cm)18使用目的剪定
剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング 坂源剪定鋏 ハンドクリエーション P180 フッ素コーティング坂源
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷から17日以内出荷
切れ味が良く、フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。片手で刃のロックと解除が出来ます。・軽い力で枝を切ることが出来ます。バネの力で手が疲れにくいです。カラフルでおしゃれな剪定鋏を使えば、庭のお手入れも楽しくなります。
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)116幅(cm)5.5長さ(cm)18使用目的剪定
軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼 金象軽量アルミ柄刈込鋏 全鋼金象(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650質量(g)640刃長(mm)165材質(グリップ)樹脂材質(柄部)アルミパイプ刃先スチール
剪定鋸 ニューブランカ 折込式 BP 岡恒剪定鋸 ニューブランカ 折込式 BP岡恒
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
生木剪定用の携帯に便利な折込タイプの鋸です。徹底された品質管理の下で製作された鋸刃は切れ味抜群です。開閉ストッパー付の安全設計です。刃は簡単に交換できます。
材質刃/高級刃物鋼、柄/ABS全長(mm)390質量(g)135刃長(mm)170
枝切りばさみ YFSGS-01 YARD FORCE枝切りばさみ YFSGS-01YARD FORCE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質PP,スチール,他全長(mm)155質量(g)約56使用目的枝切、剪定切断対象刃渡り(mm)45
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみアルス
69,780税込76,758
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7mアルス
89,780税込98,758
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
軽量アルミ柄刈込鋏 ステンレス 浅香工業軽量アルミ柄刈込鋏 ステンレス浅香工業
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。 さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 軽くて使いやすい軽量(720g)タイプです さびにくいステンレス刃物鋼を使用しています 軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています 手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします 切断能力:10mm以下生木に限る
仕様●全長:650mm●刃の長さ:165mm●刃先:ステンレス●柄部:アルミパイプ●グリップ部:樹脂●重量:720g●製造国:中国アズワン品番67-9144-66
持ちやすく切りやすい太枝鋏 千吉持ちやすく切りやすい太枝鋏千吉
1,698税込1,868
1個
当日出荷
握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。アンビル刃仕様です。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ
持ちやすく切りやすい剪定鋏 千吉持ちやすく切りやすい剪定鋏千吉
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約10材質(刃)(上刃&下刃)フッ素加工刃
ガーデン芽切剪定鋏 千吉ガーデン芽切剪定鋏千吉(1件のレビュー)
889税込978
1丁
当日出荷
軽くて握りやすい小型剪定鋏です。軽量で使いやすいPC製ハンドルです。ワンタッチで操作できるロック機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業に。材質刃部;S50C,ハンドル;PP+TPR刃部硬度HRC50±2刃先芽切剪定刃
アルミ柄剪定鋏200MM 千吉アルミ柄剪定鋏200MM千吉
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷
軽くて丈夫なアルミダイキャスト剪定鋏。ハンドル外側のTPR樹脂が使用時のすべり止め、切断時の衝撃を軽減します。刃部にはハードクロームメッキが施されており、ヤニがつきにくくまた切れ味も抜群です。安全に収納・持ち運びできるストッパー付です。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部;65Mn,グリップ;TPR全長(mm)約200質量(g)約185切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)ハードクロームメッキ刃
ガーデン剪定鋏 千吉ガーデン剪定鋏千吉(1件のレビュー)
889税込978
1丁
翌々日出荷
軽くて握りやすい小型剪定鋏です。軽量で使いやすいPC製ハンドルです。ワンタッチで操作できるロック機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業に。材質刃部;S50C,ハンドル;PP+TPR刃部硬度HRC50±2刃先剪定刃
ファミリーブラック アルスファミリーブラックアルス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)130刃長(mm)42表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木直径/9
ミニチョキブラック アルスミニチョキブラックアルス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
アルスが誇る軽量小型 剪定はさみの決定版。お花屋さんも愛用のロングセラー剪定用ハサミ。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。
用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)135刃長(mm)43表面処理【刃】ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×185×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)(生木)15
別製 小枝切鋏 喜久和別製 小枝切鋏喜久和
5,188税込5,707
1個
3日以内出荷
細身に作られておるので奥まったところの剪定もできます。5mmほどの生木が刃元で切断可能です。鋼はSK5材を使用してます。盆栽などの小枝の剪定に最適です。
全長(mm)210質量(g)121刃渡り(mm)60
別製 足長盆栽鋏 喜久和別製 足長盆栽鋏喜久和
5,188税込5,707
1個
3日以内出荷
5mmほどの生木が刃元が切断可能です。盆栽などの小枝の剪定に最適です。
全長(mm)200質量(g)130刃渡り(mm)60
兼用芽切鋏 K-60 剪定刃 喜久和兼用芽切鋏 K-60 剪定刃喜久和
15,880税込17,468
1個
3日以内出荷
受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)210質量(g)215
兼用芽切鋏 K-70 剪定刃 喜久和兼用芽切鋏 K-70 剪定刃喜久和
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷
受刃と切刃の剪定刃になっています。プロの植木屋さんにも好評の鋏です。1丁で芽切・剪定・刈込の3つの作業をこなします。
全長(mm)230質量(g)246
折込鋸 エスコ折込鋸エスコ
5,890税込6,479
1本
翌日出荷
縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ エスコ剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズエスコ
6,590税込7,249
1丁
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:180mm●刃長:48mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:250g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型アズワン品番65-9263-53
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ エスコ剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズエスコ
7,960税込8,756
1丁
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:227mm●刃長:60mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:310g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型アズワン品番65-9263-55
剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズ エスコ剪定はさみ(負担軽減クリップ) EA540BCシリーズエスコ
7,140税込7,854
1丁
翌日出荷
切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。
仕様●全長:200mm●刃長:54mm●材質:高炭素刃物鋼●切断能力:Φ15mm●重量:265g●手首の負担を軽減する回転式グリップ●簡単安全ストッパー付●打ち合いゴムでクッション効果●バイパス型アズワン品番65-9263-54
ロング剪定鋏用刃セット ニシガキ工業ロング剪定鋏用刃セットニシガキ工業
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
するどい切れ味。高耐久性の高級刃物鋼&テフロン加工。ロング剪定鋏全サイズ共通。
刃長(mm)65使用目的剪定鋏
4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミ セーブインダストリー4段ラチェット式 スムーズ剪定ハサミセーブインダストリー
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
押切りと4段ラチェット式で枝を楽々切断!開閉ストッパー付により刃先を安全収納できます。本体は、サビに強いアルミダイキャスト製。軽くて丈夫です。刃はフッ素コーティング加工で汚れにくい滑りにくい樹脂グリップになります。剪定鋏として
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約175×55×18●重量:約187g●材質:刃部/SK-5高炭素鋼(フッ素コーティング)、ハンドル部/アルミダイキャスト・PVCアズワン品番65-6411-28

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら