農具 :「剪定用ハサミ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TS033 B型剪定鋏 5インチ金止 おの義刃物 動画あり
かわいいミニタイプです。 携帯もし易いです。 持ち手に『天然籐』を巻きました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いた逸品です。 手の感触が良く負担が少ないので、長時間作業でも滑らず疲れません。 また、天然素材ですので使えば使うほど味わいが更に深まります。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 用途は植木や草花の剪定や、盆栽、ガーデニング、生花用として色々な用途に使用できます。 刃の形状がハマグリ型ですので、小さいですがやや太めの枝も楽に切断できます。
仕様全鋼(紙箱)・本籐巻・予備用松葉バネ付 全長(mm)145 刃長(mm)40 使用目的剪定
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

フェルコホルスター
ベルトクリップ付き本革ホルスターです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途剪定鋏用です。 全長(mm)150 質量(g)60
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

手の平にすっぽり収まる小型の剪定バサミです。細い刃先で入り組んだところも剪定しやすく、スプリング付きで剪定後の戻りも早い。56gと軽量なのでポケットに入れておいて使いたい時にサッと使えます。
材質PP,スチール,他 全長(mm)155 質量(g)約56 使用目的枝切、剪定 切断対象 刃渡り(mm)45
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5947 全長(mm)157 材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂 質量(g)52 刃長(mm)35 切断能力(mm)5 使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業 切断対象
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。 全長(mm)150 質量(g)50 使用目的剪定作業 最大切断寸法(mm)目安:6 材質(刃)SK-5 材質(ハンドル)PP
1個
799 税込879
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります