農具 :「剪定用ハサミ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。
用途剪定作業に最適です。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7599
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)45
全長(mm)342
電圧(V)18
切断能力(mm)38
切断径(mm)最大38
バッテリー容量(Ah)5
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
用途大久保鋏収納ケース。
材質牛黒床皮
全長(mm)300
質量(g)151
使用目的収納
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。